Večnamenski razdelilnik zrn 14x57x12 mm M65

Št. art.: 315877
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusni lonec

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315877
EAN/GTIN 9003173158777
Številka proizvajalca 315877

Opis

Opis:

Tyrolit enozrnat, večzrnat in večzrnat preliv so primerni za oblačenje vseh korundnih in silicijevih karbidnih plošč. Večzrnat in večzrnat dress se pogosto uporabljajo za ravne in zunanje okrogle diske. Veliki in široki diski zahtevajo večje število karatov, da zmanjšajo obrabo diamantov. Enozrnati predalniki so razporejeni glede na velikosti diamantov. Večzrnat in večzrnat dress imajo zato višjo vsebnost karateja.

Lastnosti:

  • Oblika: 50 MA-O DIAMANTNI VEČKANALNI MEŠALNIK
  • Specifikacija: 10 X MK1
  • dimenzija (D/Š x G x v/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Premer: 14 mm
  • Debelina: 57 mm
  • Izvrtina: 12 mm

Prednosti:

  • Majhna obraba
  • Kratek čas oblačenja

Uporaba:

  • Za obdelavo vseh plošč iz korunda in silicijevega karbida