• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Diamant Mehrkornabrichter 14x57 mm 10xMK1 M65 ct 2,5

Artikel-Nr.: 315877
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 315877
EAN / GTIN 9003173158777
Herstellernummer 315877
L-Nummer L50140 1657
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Tyrolit Ein-, Mehr- und Vielkornabrichter eignen sich zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben.
  • Mehr- und Vielkornabrichter werden häufig für Flach- und Außenrundscheiben verwendet.
  • Große und breite Scheiben erfordern eine höhere Karatzahl, um den Diamantverschleiß zu reduzieren.Einkornabrichter sind nach Diamantgrößen gestaffelt.
  • Mehr- und Vielkornabrichter haben daher einen höheren Karatgehalt.

Merkmal:

  • Form: 50MA-O DIAMANT-MEHRSTEINABRICHTER
  • Spezifikation : 10 X MK1
  • Abmessung (D/B x T x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Durchmesser: 14 mm
  • Stärke: 57 mm
  • Bohrung: 12 mm

Vorteil:

  • Geringer Verschleiß
  • Kurze Abrichtzeit

Verwendung:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben

Werkstoff:

  • Materialunabhängig

Passend für:

  • Abricht- und Schärfwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Abrichten aller Korund- und Siliciumcarbidscheiben