• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ravvivatore diamantato a punta multipla 14x57x12 mm 10xMK1 M65

Codice art.: 315877
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mole abrasive a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 315877
EAN / GTIN 9003173158777
Codice del produttore 315877
Numero-L L50140 1657
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le ravvivatrici Tyrolit singole, multi e multigrano sono adatte alla ravvivatura di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Le ravvivatrici multi e multicereali sono spesso utilizzate per dischi piatti e tondi esterni. I dischi grandi e larghi richiedono un numero maggiore di carati per ridurre l’usura del diamante e i ravvivatori a grana singola sono classificati in base alla dimensione del diamante. I dressing multigrain e multigrain hanno quindi un contenuto di carati più elevato.

Proprietà:

  • Forma: DIAMANTE 50MA-O DRESSER MULTIGRAIN
  • Specifiche : 10 X MK1
  • Dimensioni (D/W x D x H/L): 14 x 57 x 12 mm
  • Diametro del contenitore: 14 mm
  • Spessore: 57 mm
  • Foro: 12 mm

Vantaggi:

  • Ridotto livello di usura
  • Tempo di medicazione ridotto

Uso:

  • Per la ravvivatura di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio