Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 170

Nr art.: 313745 170
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 100,01 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
161 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B 31 mm
Wysokość szczęk H 32 mm
długość szczęk L 82 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 170 mm
z rowkiem tak
Szerokość rowka B2 12 mm
Sposób mocowania Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1 20 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 15 mm
Pod śruby M10
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313745 170
EAN / GTIN 4067263151333
Numer producenta 313745 170
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie nieczernione.
Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 − 313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki nasadzane miękkie, długie, uzębienie 1,5 × 60°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.