Juego de bocas intercambiables, 3 piezas, Para tipo de plato: 170

Número de artículo: 313745 170
Establecer precio 3 unidades (20,13 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
161 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de las mordazas B 31 mm
Altura de mordazas H 32 mm
Long. de mord. L 82 mm
Para diámetro de plato para torno 170 mm
Con ranura sí
Anchura de ranura B2 12 mm
Tipo de fijación Atornillar
Distancia entre las perforaciones A1 20 mm
Distancia de la perforación hasta el borde exterior A2 15 mm
Para tamaño de tornillos M10
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313745 170
EAN / GTIN 4067263151333
Número del fabricante 313745 170
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ranura y dentado con fresado fino, sin pavonar.
Biselado para ⌀ de sujeción pequeños.

Material:

Producto de calidad de 16MnCr5.

Idóneo para:

Platos de sujeción automática de Schunk, Röhm y otras marcas con platos de sujeción automática.

Partes opcionales:

Tuercas correderas en ranura n.º 313505 − 313605.

Nota:

  • Para la adaptación al plato para torno, el ancho de ranura (D) y las distancias entre perforaciones (a, b).
  • Brocas intercambiables blandas, largas, dentado 1,5×60°.
  • Garras intercambiables de aluminio, a petición.