Súprava nadstavbových čeľustí 3dielna, pre typ skľučovadla: 170

Č. pol.: 313745 170
Nastavte cenu 3 ks (19,52 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
202 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre typ skľučovadla Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre typ skľučovadla 170 mm
Dĺžka L 82 mm
Šírka B 31 mm
Výška H 32 mm
Vzdialenosť otvorov a 15 mm
Vzdialenosť otvorov b 20 mm
Šírka drážky D 12 mm
pre závity DIN 912 M10
vhodné pre farebný kód Schunk silové upínacie puzdro a čeľuste
Druh produktu Čeľuste pre silové upínacie skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 313745 170
EAN/GTIN 4067263151333
Číslo výrobcu 313745 170
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Jemne frézovaná drážka a ozubenie nebrunované.
Zošikmené pre malé upínacie ⌀.
Nadstavbové čeľuste mäkké, dlhé, ozubenie 1,5×60°.

Materiál:

Kvalitný výrobok z 16MnCr5.

Vhodné pro:

Silové upínacie puzdro spoločnosti Schunk, Röhm a iných fabrikátov.

Zvláštní příslušenství:

Drážkové kamene č. 313505 - 313605.

Poznámka:

  • Pre prispôsobenie sústružníckemu skľučovadlu porovnajte ozubenie, šírku drážky (D) a vzdialenosti otvorov (a, b).
  • Nadstavbové čeľuste z hliníka, na požiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka