{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 40 mm | |
| Wysokość szczęk H | 40 mm | |
| długość szczęk L | 125 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 254 mm | |
| z rowkiem | tak | |
| Szerokość rowka B2 | 16 mm | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Odległość otworów względem siebie A1 | 30 mm | |
| Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2 | 30 mm | |
| Pod śruby | M12 | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 313745 254 | |
| EAN / GTIN | 4062406699307 | |
| Numer producenta | 313745 254 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |