Szczęki nasadowe, zestaw 3-elem., do średnicy uchwytu: 160

Nr art.: 313450 160
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B
35 mm
Wysokość szczęk H
40 mm
długość szczęk L
78 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy
160 mm
z rowkiem
tak
Szerokość rowka B2
17 mm
Sposób mocowania
Wkręcanie
Odległość otworów względem siebie A1
22 mm
Odległość otworu do krawędzi zewnętrznej A2
15 mm
Pod śruby
M12
Zawartość
3 szt.
Rodzaj produktu
Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał
stal
Powierzchnia
czernione
Zawartość
szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313450 160
EAN / GTIN 4019208193441
Numer producenta 1028175
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Wykonanie:

precyzyjnie frezowane rowki i uzębienie, czernione.
Ukośne, do małych średnic mocowania.

Materiał:

Produkt wysokiej jakości z 16MnCr5.

Pasuje do:

uchwytów mechanicznychfirmy Röhm i innych producentów uchwytów mechanicznych.

Wyp. dodatkowe:

Wpusty przesuwne nr 313505 − 313605.

Wskazówka:

  • W celu dopasowania do uchwytu tokarskiego porównać szerokość rowka (D) oraz odległości między otworami (a, b).
  • Szczęki z uzębieniem 1/16 cala × 90°.
  • Szczęki nasadzane z aluminium dostępne na zamówienie.