Garnitura mekanih nasadnih čeljusti, 3-dijelna 160

Artikl br.: 313450 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za tip glave 160 mm
Duljina D (L) 78 mm
Širina B 35 mm
Visina H 40 mm
Razmak između provrta a 15 mm
Razmak između provrta b 22 mm
Širina utora D 17 mm
za navoj DIN 912 M12
Vrsta proizvoda Čeljust stezne glave za tokarenje sa snažnim stezanjem

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 313450 160
EAN / GTIN 4019208193441
Broj proizvođača 1028175

Opis

Izvedba:

Fino glodani utor i ozubljenje, polirani.
Ukošen za mali ⌀ stezanja.

Materijal:

Kvalitetan proizvod od 16MnCr5.

Odgovara:

Stezne glave proizvođača Schunk, Röhm i ostali sustavi steznih glava.

Dodatni pribor:

T matice br. 313505313605.

Napomena:

  • Za prilagodbu na steznu glavu, molimo usporedite ozubljenje, širinu utora (D), razmak rupa (a,b).
  • Aluminijske stezne čeljusti na upit.