Jeu de 3 mors rapportés, Pour type de mandrin: 160

Réf.: 313450 160
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type de mandrin Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur des mors B 35 mm
Hauteur mors H 40 mm
Longueur mors L 78 mm
Pour diamètre de mandrin de tour 160 mm
Avec rainure oui
Largeur de rainure B2 17 mm
Type de fixation visser
Distance entre les trous A1 22 mm
Entr’axe par rapport au bord extérieur A2 15 mm
Pour taille de vis M12
Sommaire 3 pc.
Type de produit mors pour mandrins de tour
Matériau acier
Surface bruni
Sommaire Pièce

Identification et classification

Référence article 313450 160
EAN / GTIN 4019208193441
Réf. fabricant 1028175
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Exécution:

Rainure et denture finement fraisées, brunies.
Biseautés pour serrage de petit ⌀.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors de serrage avec denture striée 1/16 pouce × 90°.
  • Mors rapportés en aluminium, disponibles sur demande.