Set de 3 bacuri moi, Pentru universal tip: 160

Cod articol.: 313450 160
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 35 mm
Înălţimea bacurilor H 40 mm
Lungimea fălcilor L 78 mm
Pentru diametrul mandrinei 160 mm
Cu canal da
Lăţimea canalului B2 17 mm
Tip de fixare Înșurubare
Distanța dintre găuri una față de celălaltă A1 22 mm
Distanța dintre găuri pe marginea exterioară A2 15 mm
Pentru dimensiunea şuruburilor M12
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Material oțel
Suprafaţă brunat
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313450 160
EAN / GTIN 4019208193441
Număr producător 1028175
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Canale şi dantură frezate fin, nebrunate.
Teşit pentru ⌀ de prindere mici.

Material:

Produs de calitate din 16MnCr5.

Adaptat pentru:

Universale strângere de la firma Schunk, Röhm şi alte mărci de universale de mare putere.

Accesorii opţionale:

Piuliţe Cod 313505 − 313605.

Notă:

  • Pentru adaptarea la universal, comparaţi lăţimea de canal (D) şi distanţa dintre găuri (a, b).
  • Bacuri cu dantură ascuţită 1/16 inch × 90°.
  • Bacuri din aluminiu, la cerere.