Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

3-szczękowe, klinowe uchwyty tokarskie ROTA-S-plus 2.0 ze szczękami stopniowanymi jednolitymi, DIN 702-4, Typ: 160

Nr art.: 313115 160

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313115 160
EAN / GTIN 2050001928702
Numer producenta 0819201
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

  • największa dokładność ruchu obrotowego oraz wymiany szczęk
  • długa trwałość z zachowaniem wysokiej dokładności
  • modułowy system tulejek ochronnych
  • krótkie czasy uzbrajania
  • korpus uchwytu hartowany dyfuzyjnie do ⌀ 315 mm
  • duży otwór przelotowy (wymiar E!)
  • kołek zabezpieczający zapewnia wysokie bezpieczeństwo obsługi
  • szczęki podstawowe kompatybilne z systemem uchwytów „F“ i „Duro“
  • możliwość mocowania małych i dużych przedmiotów
  • wysoka precyzja mocowania małych ⌀ wewnętrznych.

Wykonanie - ilustracja:

hartowany, bardzo sztywny i polerowany korpus uchwytu
szczęki podstawowe z uzębieniem skośnym
specjalny kształt z krawędzią przeciwrozpryskową
przycisk do wymiany szczęk
zabezpieczenie szczęk (3 x - poza wielk. 400)
kołek do wstępnego pozycjonowania szczęki podstawowej
regulacja za pomocą 6-kąta

Zastosowanie:

Do maszyn z cylindrycznym złączem centrującym lub do mocowania z kołnierzem. Mocowanie śrubami od przodu. Nieobrobione kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do obrabiarki, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

Materiał:

Całość ze stali, dzięki czemu uchwyt nadaje się do wysokich obrotów (zob. tabela).

W dostawie:

1 klucz do mocowania i 1 zestaw śrub mocujących.
1 zestaw jednolitych szczęk stopniowanych.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i zapasowe zob. nr 313200 − 313350.