Szczęki jednolite, zestaw 3-elem., uzębienie proste, do średnicy uchwytu: 200

Nr art.: 313227 200
Ustaw cenę 3 sztuki (PLN 474,71 / 1 sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do średnicy uchwytu Ustaw cenę 3 sztuki (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 200
Szerokość szczęk B 22 mm
Wysokość szczęk H 65 mm
długość szczęk L 84 mm
Do uchwytów tokarskich o średnicy 200 mm
Powierzchnia mocowania wersja rowkowana
Zawartość 3 szt.
Rodzaj produktu Szczęki uchwytów tokarskich
Materiał stal
Zawartość szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 313227 200
EAN / GTIN 2050001929204
Numer producenta 0164100
Producent/osoba odpowiedzialna SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Opis

Wykonanie:

Uzębienie hartowane i szlifowane.

Zastosowanie:

Ponieważ szczęki można w ciągu kilku sekund wymienić lub nastawić na wymaganą średnicę, wskazane jest posiadać w pogotowiu kilka kompletów szczęk. Tym sposobem można skrócić do minimum czas przezbrajania . Zestawy szczęk składają się np. z kilku kompletów szczęk podstawowych z niestopniowanymi, miękkimi szczękami nasadzanymi, które można podtoczyć na wymaganą średnicę. Taki sposób racjonalizacji jest niezbędny nie tylko w przypadku obrabiarek NC, lecz także istotny w przypadku innych tokarek.

Materiał:

C45, ulepszona cieplnie.

Pasuje do:

Uchwyty klinowe Schunk nr 313115; 313117; 313135; 313137, uchwyty klinowe Röhm Duro nr 313120; 313140 i inne systemy klinowych uchwytów tokarskich.

Wskazówka:

  • dokupione szczęki nasadzane i stopniowe należy doszlifować w uchwycie tokarskim pod względem bicia obwodowego i osiowego
  • przy dopasowywaniu do uchwytu tokarskiego zwrócić uwagę na uzębienie.