Juego de bocas 3 piezas dentado recto, Para tipo de plato: 200

Número de artículo: 313227 200
Establecer precio 3 unidades (93,63 € / 1 unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para tipo de plato Establecer precio 3 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 200
Anchura de las mordazas B 22 mm
Altura de mordazas H 65 mm
Long. de mord. L 84 mm
Para diámetro de plato para torno 200 mm
Superficie de apriete forma estriada
Contenido 3 ud.
Tipo de producto Mordazas de plato de torno
Material acero
Contenido Unidad

Identificación y clasificación

Número de artículo 313227 200
EAN / GTIN 2050001929204
Número del fabricante 0164100
Fabricante/responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descripción

Ejecución:

Dentado templado y rectificado.

Aplicación:

Como las bocas se pueden cambiar o desplazar al diámetro deseado en pocos segundos, es conveniente tener disponibles para el uso junto a la máquina varias unidades de bocas. De esta forma se consigue reducir al mínimo los tiempos de cambio de herramienta. Las unidades de mordazas constan, por ejemplo, de varios juegos de mordazas de base con mordazas intercambiables blandas no escalonadas, que se pueden mandrinar a los diámetros deseados. Este efecto de racionalización es importante no sólo para máquinas CN, sino también para cualquier torno.

Material:

C45, bonificado

Idóneo para:

Plato de barra de cuña Schunk n.° 313115; 313117; 313135; 313137, plato de barra de cuña Röhm n.° 313120; 313140 y otros sistemas de plato de torno con barra de cuña.

Nota:

  • Las bocas intercambiables y escalonadas adquiridas posteriormente se han de rectificar en el plato en cuanto a concentricidad y planeidad.
  • Observar el dentado para la adaptación al plato de torno.