{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 160 | |
| Szerokość szczęk B | 20 mm | |
| Wysokość szczęk H | 55,5 mm | |
| długość szczęk L | 65 mm | |
| Do uchwytów tokarskich o średnicy | 160 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Zawartość | 3 szt. | |
| Rodzaj produktu | Szczęki uchwytów tokarskich | |
| Materiał | stal | |
| Zawartość | szt. |
| Numer artykułu | 313227 160 | |
| EAN / GTIN | 2050001929198 | |
| Numer producenta | 0164106 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com |