Set di 3 morsetti integrali dentatura diritta 200

Codice art.: 313227 200
Imposta il prezzo 3 Articolo (91,33 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per tipo mandrino 200 mm
Lunghezza L 84 mm
Larghezza B 22 mm
Altezza H 65 mm
Tipo di prodotto Ganasce per mandrini autocentranti a comando tangenziale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 313227 200
EAN / GTIN 2050001929204
Codice del produttore 0164100

Descrizione

Esecuzione:

Dentatura temprata e rettificata.

Uso:

Dal momento che le griffe possono essere sostituite in pochi secondi o adattate al diametro desiderato, è opportuno disporre di varie griffe pronte all’uso vicino alla macchina. In questo modo si riducono al minimo i tempi di preparazione macchina. Gli assortimenti si compongono, di vari set di griffe base con morsetti dolci non graduati, torniti internamente in rapporto al diametro desiderato. Questa razionalizzazione non è necessaria solo per le macchine a CN, bensì essenziale anche per tutti i torni.

Materiale:

C45, bonificato.

Per:

Mandrini autocentranti a comando tangenziale Schunk n. art. 313115; 313117; 313135; 313137; mandrini autocentranti a comando tangenziale Röhm Duro n. art. 313120; 313140 e altri sistemi per mandrini autocentranti a comando tangenziale.

Nota:

  • I morsetti e le griffe integrali acquistati successivamente vanno rettificati nel mandrino per rotazione coassiale e oscillazione assiale.
  • Per l’adattamento al mandrino autocentrante, tenere conto della dentatura.