Vientisų kumštelių komplektas, 3 vnt. tiesūs dantys, Tinka griebtuvams: 200

Prekės Nr.: 313227 200
Rinkinio kaina 3 vnt. (93,67 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Rinkinio kaina 3 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Blockbacken-Set 3-teilig gerade Verzahnung, für Futter-Typ: 200
Kumštelių plotis 22 mm
Žiaunų aukštis 65 mm
Žiaunų ilgis 84 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 200 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313227 200
EAN / GTIN 2050001929204
Gamintojo numeris 0164100
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Dantukai užgrūdinti ir nušlifuoti.

Paskirtis:

Kadangi kumštelius per kelias sekundes galima pakeisti arba perstumti iki pageidaujamo skersmens, rekomenduojama turėti pasiruošus keletą kumštelių rinkinių prie staklių. Tokiu būdu sutrumpinamas permontavimo laikas. Kumštelių komplektai susideda pvz., iš keleto bazinių kumštelių rinkinių su minkštomis keičiamomis viršūnėmis, kuriuos galima ištekinti norimo skersmens. Šis racionalizavimo metodas būtinas ne tik NC staklėms, tačiau naudingas ir dirbant bet kuriomis kitomis tekinimo staklėmis.

Apdirbama medžiaga:

C45, termiškai pagerintas

Tinka:

Schunk pleištiniai tekinimo griebtuvai Nr. 313115; 313117; 313135; 313137, Röhm tekinimo griebtuvams Duro Nr. 313120; 313140 ir kitiems pleištiniams tekinimo griebtuvams.

Pastaba:

  • Papildomai įsigytus keičiamus ir pakopinius kumštelius patrone reikia nušlifuoti, siekiant tolygios eigos.
  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą.