Frez trzpieniowy z długim rowkiem z płytkami wymiennymi SDHW/T 100408 do obróbki tytanu

Nr art.: 3110896
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3110896
EAN / GTIN 7291075389067
Numer producenta 3110896
Numer L L23980 1866

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 2″, liczba elementów tnących (CICT): 18, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 1,9071″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3:15

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 18
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 1,9071 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Średnica piasty (DHUB): 1 921 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SDHT 10
  • Długość całkowita (OAL): 3,15″