Frez z chwytem spiralnym do płytek wymiennych P290 z krawędziami skrawającymi o długości 12 lub 18 mm

Nr art.: 3110770
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3110770
EAN / GTIN 7291075308051
Numer producenta 3110770
Numer L L23980 638

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 32 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 9, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 53 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 140 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 9
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 53 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm