P290 ACK D40-3-53-W32-18 Héjmarók

Cikkszám: 3110770
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat MILLSHRED P290 LINE
Termék fajtája Váltólapkás maró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3110770
EAN / GTIN 7291075308051
Gyártó száma 3110770
L-szám L23980 638

Leírás

Leírás:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 140 mm

Jellemző:

  • Csatlakozási kód, gép felőli oldal (CCMS) Weldon
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 32 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 40 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 9
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 53 mm
  • Vágóélek száma (NOF) 3
  • A vágólap (MIID) megnevezése P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Teljes hossz (OAL) 140 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "MILLSHRED P290 LINE" Összes megtekintése