P290 ACK D40-3-53-W32-18 Frézy s prodlouženou drážkou nesoucí 12 a 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3110770
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILLSHRED P290 LINE
Druh produktu Fréza s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3110770
EAN/GTIN 7291075308051
Číslo výrobcu 3110770
Číslo L L23980 638

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 40 mm, počet břitů (CICT) 9, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 40 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 9
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 53 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 140 mm

Vhodné výrobky

Vložky