• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Narzędzie profilujące z pełnym promieniem.

Nr art.: 3110493
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3110493
EAN / GTIN 7291075265842
Numer producenta 3110493
Numer L L23980 479

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica (DC/DCX): 12 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7,4 mm, długość całkowita (OAL): 120 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,4 mm
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość głowicy (LH) 30 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CRF D120-QF
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 90 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon