Frez z chwytem spiralnym z interfejsem CAMFIX do płytek wymiennych o długości 18 mm

Nr art.: 3107184
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3107184
EAN / GTIN 7291075450859
Numer producenta 3107184
Numer L L23980 238

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 50 mm, średnica cięcia (DC): 32 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 36 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 120 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) CAMFIX
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 50 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 36 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm