P290 ACK D32-3-36-C5-18 Stopková fréza s rozhraním CAMFIX pro 18 mm dlouhé břitové destičky

Č. pol.: 3107184
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3107184
EAN/GTIN 7291075450859
Číslo výrobcu 3107184
Číslo L L23980 238

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, průměr břitu (DC) 32 mm, počet břitů (CICT) 6, max. délka břitu (APMX) 36 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAMFIX
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 6
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 36 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Celková délka (OAL) 120 mm

Vhodné výrobky