P290 ACK D32-3-36-C5-18 Extended Flute Endmills with CAMFIX Shanks Carrying 18 mm Long Edged Inserts

Réf.: 3107184
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3107184
EAN / GTIN 7291075450859
Réf. fabricant 3107184
Article hors catalogue L23980 238

Description

Description:

Shell Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 50 mm, Cutting Diameter (DC) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Depth of Cut Maximum (APMX) 36 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 120 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) CAMFIX
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 50 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 32 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 36 mm
  • Nombre de dents (NOF) 3
  • Identification plaquette étalon (MIID) P290 ACKT 1806PDR-FW
  • Longueur hors tout (OAL) 120 mm