3-ostrzowy, w pełni efektywny frez kulisty 240° jako frez nasadzany

Nr art.: 3106535
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3106535
EAN / GTIN 7291075347517
Numer producenta 3106535
Numer L L23980 881

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 47 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 37,5 mm, długość całkowita (OAL): 83 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 47 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Promień narożnika (RE) 25 mm
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 37,5 mm
  • Długość głowicy (LH) 50 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) BLR D500-MFW
  • Długość całkowita (OAL) 83 mm