BLP D50-22 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3106535
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Termék fajtája Másolómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3106535
EAN / GTIN 7291075347517
Gyártó száma 3106535
L-szám L23980 881

Leírás

Leírás:

Szármarók WSP-vel, kivágás átmérője, gépoldal (DCONMS) 47 mm, átmérő (DC/DCX) 50 mm, vágótestek száma (CICT) 3, vágási hossz max (APMX) 37,5 mm, teljes hossz (OAL) 83 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 47 mm
  • Hűtőfolyadék jellemző (CSP) hűtőfolyadék átvezetve
  • Sarok sugara (RE) 25 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 50 mm
  • Átmérő (DC/DCX) 50 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • A vágótestületek száma (CICT) 3
  • Vágóél hossza él hossza max (APMX) 37,5 mm
  • Fej hossza (bal) 50 mm
  • A vágólap (MIID) BLR D500-MFW leírása
  • Teljes hossz (OAL) 83 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Összes megtekintése