BLP D50-22 Freză de capăt cu bot sferic cu 3 caneluri, complet eficientă la 240°, ca freză de capăt cu alunecare

Cod articol.: 3106535
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3106535
EAN / GTIN 7291075347517
Număr producător 3106535
L-Număr L23980 881

Descriere

Descriere:

Freză de capăt cu bot sferic cu 3 caneluri, complet eficientă la 240°, ca freză de capăt cu alunecare

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 47 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Raza la colţ (RE): 25 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 3
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 37.5 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): BLR D500-MFW
  • Lungime totală (OAL): 83 mm