Frez trzpieniowy 45° do kwadratowych lub ośmiokątnych, dwustronnych płytek wymiennych z 8 lub 16 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3105288
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3105288
EAN / GTIN 7291075266993
Numer producenta 3105288
Numer L L23980 1078

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 2,9 mm, długość całkowita (OAL): 101,3 mm, trzpień Weldon, trzpień Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 22,65 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 35,4 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,9 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 75 mm
  • Długość głowicy (LH) 101,2 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONHU 050505-TN
  • Długość całkowita (OAL) 101,3 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3,1 stopni
  • Trzpień mocujący Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni