SOE45 8/16-D025-02-W20R Fraises en bout multifonctions avec plaquettes carrées, octogonales ou rondes avec différents angles d'attaque

Réf.: 3105288
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105288
EAN / GTIN 7291075266993
Réf. fabricant 3105288
Article hors catalogue L23980 1078

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 2.9 mm, Overall Length (OAL) 101.3 mm, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 22.65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 35.4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.9 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 75 mm
  • Longueur tête (LH) 101.2 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ONHU 050505-TN
  • Longueur hors tout (OAL) 101.3 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 3.1 Degrees
  • Type de queue Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 45 Degrees