SOE45 8/16-D025-02-W20R 45° endefræsere til firkantede eller ottekantede, dobbeltsidede skær med 8 eller 16 skærekanter

Art.-nr.: 3105288
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 3105288
EAN/GTIN 7291075266993
Producentnummer 3105288
L-nummer L23980 1078

Betegnelse

Beskrivelse:

Fræsere med WSP, indstiksdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, diameter (DC/DCX) 25 mm, antal skærekroppe (CICT) 2, maksimal skærelængde (APMX) 2,9 mm, samlet længde (OAL) 101,3 mm, indstiksskaft Weldon, indstiksskaft Weldon

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) Weldon
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 22,65 mm
  • Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Skærediameter, maks. (DCX) 35,4 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 2
  • Skærelængde maks. (APMX) 2,9 mm
  • Funktionel længde (LF) 75 mm
  • Hovedlængde (LH) 101,2 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) ONHU 050505-TN
  • Samlet længde (OAL) 101,3 mm
  • Rampevinkel maks. (RMPX) 3,1 grader
  • Weldonaksel
  • Justeringsvinkel (KAPR) 45 grader