SOE45 8/16-D025-02-W20R Fresas Multifunción para Plaquitas Octogonales, Cuadradas y Redondas, con Diferentes Ángulos de Entrada

Número de artículo: 3105288
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3105288
EAN / GTIN 7291075266993
Número del fabricante 3105288
Número L L23980 1078

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm, Longitud total (OAL) 101.3 mm, Tipo de mango Weldon, Tipo de mango Weldon

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22.65 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 35.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 2.9 mm
  • Longitud funcional (LF) 75 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 101.2 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ONHU 050505-TN
  • Longitud total (OAL) 101.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 3.1 Degrees
  • Tipo de mango Weldon
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 45 Degrees