SOE45 8/16-D025-02-W20R Multifunkční stopkové frézy pro osmihranné, čtvercové a kruhové kontury břitových destiček s 8 nebo 16 řeznými hranami

Č. pol.: 3105288
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELIDO 800 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3105288
EAN/GTIN 7291075266993
Číslo výrobcu 3105288
Číslo L L23980 1078

Popis

Popis:

Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 20 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 2, délka řezu max (APMX) 2,9 mm, celková délka (OAL) 101,3 mm, hřídel Weldon, hřídel Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22.65 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 35.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.9 mm
  • Funkcní délka (LF) 75 mm
  • Délka hlavy (LH) 101.2 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ONHU 050505-TN
  • Celková délka (OAL) 101.3 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 3.1 Stupne
  • Typ stopky Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky