Frez trzpieniowy z płytkami wymiennymi mocowanymi stycznie

Nr art.: 3105151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3105151
EAN / GTIN 7291075260533
Numer producenta 3105151
Numer L L23980 2934

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2″, średnica (DC/DCX): 1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 197″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3-1/4″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1/2 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1/2 cala
  • Średnica (DC/DCX): 1/2 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 197 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość głowy (LH): 0,79 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/4″
  • chwyt do mocowania: Okrągły
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni