T290 ELN D.50-03-C.50-05 Fraises à rainurer avec des plaquettes tangentielles.

Réf.: 3105151
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3105151
EAN / GTIN 7291075260533
Réf. fabricant 3105151
Article hors catalogue L23980 2934

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.197″ ,Flute Count (NOF) 3 ,Overall Length (OAL) 3-1/4″ ,Shank Type Round ,Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.197″
  • Nombre de dents (NOF): 3
  • Longueur tête (LH): 0.79″
  • Identification plaquette étalon (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longueur hors tout (OAL): 3-1/4″
  • Type de queue: Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees