T290 ELN D.50-03-C.50-05 Schachtfrezen met tangentiale opspanplaten

Artikelnummer: 3105151
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie SUMOMILL
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3105151
EAN/GTIN 7291075260533
Nummer fabrikant 3105151
L-nummer L23980 2934

Omschrijving

Omschrijving:

Indexeerbare eindmolens, verbindingsdiameter machine zijde (DCONMS) 1/2″, snijdiameter (DC/DCX) 1/2″, snijitem aantal (CICT) 3, snijdiepte maximum (APMX) 0,197″, spaanlengte (NOF) 3, totale lengte (OAL) 3-1/4″, schacht type rond

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): Cylindrical
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1/2″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 1/2″
  • snijrichting (DC): Rechts Hand
  • aantal snijpunten (CICT): 3
  • Diepte van snijkant van 0,197 mm mm mm (LH): 0,79″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • totale lengte (OAL): 3-1/4″
  • -schachttype: Round
  • -gereedschap hoek van snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "SUMOMILL" Bekijk alles