T290 ELN D.50-03-C.50-05 Fresas con Mango para Plaquitas Tangenciales

Número de artículo: 3105151
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3105151
EAN / GTIN 7291075260533
Número del fabricante 3105151
Número L L23980 2934

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1/2″ ,Número de plaquitas (CICT) 3 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.197″ ,Número de labios (NOF) 3 ,Longitud total (OAL) 3-1/4″ ,Tipo de mango Round ,Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.197″
  • Número de labios (NOF): 3
  • Longitud de la cabeza (LH): 0.79″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Longitud total (OAL): 3-1/4″
  • Tipo de mango: Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 90 Degrees