Frez z chwytem spiralnym do płytek wymiennych T290 LNMT/HT 0502... mocowanych stycznie

Nr art.: 3105108
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105108
EAN / GTIN 7291075263145
Numer producenta 3105108
Numer L L23980 742

Opis

Opis:

  • Frez czołowy, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 10, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 24 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 80 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 10
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 24 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Długość całkowita (OAL) 80 mm