T290 LNK D16-24-02-C16-05 Vijačni rezkarji za tangencialno nameščene obračalne rezalne ploščice T290 LNMT/HT 0502…

Št. art.: 3105108
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOMILL
Vrsta izdelka Rezkar za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3105108
EAN/GTIN 7291075263145
Številka proizvajalca 3105108
L-število L23980 742

Opis

Opis:

Mišični čelni rezkar, pritrdilni premer, stran stroja (DCONMS) 16 mm, premer rezalnega roba (DC) 16 mm, število rezalnih robov (CICT) 10, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 24 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 80 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 16 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 10
  • Dolžina reza maks (APMX) 24 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Oznaka rezalna plotting height (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Skupna dolžina (OAL) 80 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOMILL" Poglej vse