T290 LNK D16-24-02-C16-05 Fræsere med spiralformet skaft til T290 LNMT/HT 0502 tangentielt monterede vendeskær

Art.-nr.: 3105108
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOMILL
Produkttype Vendeplattefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3105108
EAN/GTIN 7291075263145
Producentnummer 3105108
L-nummer L23980 742

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræser, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, skærekantdiameter (DC) 16 mm, antal skærekanter (CICT) 10, maks. skærekantlængde (APMX) 24 mm, antal skærekanter (NOF) 2, samlet længde (OAL) 80 mm

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Skærediameter (DC) 16 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Antal skærende organer (CICT) 10
  • Skærelængde maks. (APMX) 24 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 2
  • Betegnelse for skærplade (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Samlet længde (OAL) 80 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "SUMOMILL" Se alle