T290 LNK D16-24-02-C16-05 Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțele indexabile T290 LNMT/HT 0502 montate tangențial

Cod articol.: 3105108
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3105108
EAN / GTIN 7291075263145
Număr producător 3105108
L-Număr L23980 742

Descriere

Descriere:

Freză cu tijă elicoidală pentru plăcuțele indexabile T290 LNMT/HT 0502 montate tangențial

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 16 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 10
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 24 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): T290 LNHT 050202TR
  • Lungime totală (OAL): 80 mm