T290 LNK D16-24-02-C16-05 Stopkové frézy pro tangenciálně uložené vyměnitelné destičky T290 LNMT/HT 0502

Artiklové číslo: 3105108
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 3105108
EAN / GTIN 7291075263145
Číslo výrobce 3105108
L-číslo L23980 742

Popis

Popis:

Skořepinová frézka, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 16 mm, počet břitů (CICT) 10, max. délka břitu (APMX) 24 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 16 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 10
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 24 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Celková délka (OAL) 80 mm