Tarcza szlifierska Tyrolit na trzpieniu, ceramiczna, 180 x 25 x 31,75 mm, 105 x 12,5 V, stal/HSS

Nr art.: 31048
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 31048
EAN / GTIN 9003170310482
Numer producenta 31048
Numer L L50140 104596
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Tą tarczę stosuje się przede wszystkim do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS.
  • Zastosowanie korundu szlachetnego zapewnia szczególnie chłodny proces szlifowania, dzięki czemu obrabiany element nie jest narażony na dodatkowe obciążenie termiczne.
  • Oferujemy Państwu szeroki wybór wymiarów, aby zaspokoić potrzeby w zakresie najczęściej spotykanych zastosowań.
  • Zestaw pierścieni redukcyjnych znajduje się już w opakowaniu i można go również zamówić dodatkowo.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 40 m/s
  • specyfikacja: 105 × 12,5
  • Wymiary: D x T x H = 180 x 25 x 31,75

Zaleta:

  • Chłodne spojrzenie
  • Cicha praca
  • Można ustawiać w stosy

Materiał:

  • Stal/HSS

Pasuje do:

  • Szlifierka stołowa

Wskazówka:

  • Do szlifowania i ostrzenia stali wrażliwych na temperaturę oraz narzędzi HSS