Mole convenzionali per smerigliatrici stazionarie da banco per acciai di alta lega e acciaio superrapido

Codice art.: 31048
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
Codice articolo 31048
EAN / GTIN 9003170310482
Codice del produttore 31048
Numero-L L50140 104596
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

  • Questa mola è particolarmente indicata per la rettifica e l'affilatura di utensili in acciai e acciai superrapidi sensibili alle variazioni di temperatura.
  • L'impiego di corindoni consente un'ottima lavorazione a freddo evitando che il pezzo in lavorazione venga sottoposto a un carico termico aggiuntivo.
  • Offriamo un'ampia gamma di dimensioni che coprono le applicazioni più comuni.
  • Un set di anelli di riduzione è incluso nella confezione o può essere ordinato successivamente.

Proprietà:

  • massima velocità di lavoro: 40m/s
  • Specifiche: 105 X 12,5
  • Dimensione: D x T x H = 180 x 25 x 31,75

Vantaggi:

  • Rettifica a freddo
  • Estremamente silenzioso
  • Impilabili

Materiale:

  • Acciaio/Acciaio superrapido
  • Acciaio/Acciaio superrapido

Per:

  • Smerigliatrice stazionaria

Nota:

  • Per la rettifica e l'affilatura di acciai termosensibili e di utensili in acciaio superrapido