Tyrolit kerámia csiszolókorong 180x25x31,75 mm 105x12,5 V acél/HSS

Cikkszám: 31048
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
Cikkszám 31048
EAN / GTIN 9003170310482
Gyártó száma 31048
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

  • Ez a tárcsa a hőmérséklet-érzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez a legmegfelelőbb választás.
  • Az alumínium-oxid használata különösen hűvös vágást eredményez, így elkerülhető a munkadarabot érő további hőterhelés.
  • Méretek széles választékát kínáljuk a leggyakoribb alkalmazások lefedésére.
  • Egy redukciós gyűrűkészletet már tartalmaz a csomagolás, és az is utánrendelhető.

Jellemző:

  • maximális munkasebesség: 40m/s
  • Specifikáció: 105 X 12,5
  • Méret: D x T x H = 180 x 25 x 31,75

Előny:

  • Hűvös csiszolás.
  • Nagyon nyugodt járás
  • Egymásra helyezhető

Alapanyag:

  • Acél/HSS

Alkalmazható:

  • Állványos köszörű

Figyelem:

  • Hőmérsékletérzékeny acélok és HSS-szerszámok köszörüléséhez és élezéséhez.