Tyrolit keramična brusna plošča 180x25x31,75 mm 105x12,5 V jeklo/HSS

Št. art.: 31048
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
Številka izdelka 31048
EAN/GTIN 9003170310482
Številka proizvajalca 31048
L-število L50140 104596
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Ta disk je najprimernejša izbira za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij iz HSS.
  • Z uporabo aluminijevega oksida se ustvari posebno hladen zaključek, da se prepreči dodatna toplotna obremenitev obdelovanca.
  • Ponujamo vam široko paleto dimenzij, ki pokrivajo najpogostejše načine uporabe.
  • Komplet redukcijskih obročkov je že vključen v embalažo in ga je mogoče tudi dodatno naročiti.

Lastnosti:

  • Največja delovna hitrost: 40 m/s.
  • Specifikacija: 105 X 12,5
  • Mere: D x T x H = 180 x 25 x 31,75

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Nemoteno delovanje
  • Zložljivi

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Brušenje na stacionarnih brusnih strojih

Opomba:

  • Za brušenje in ostrenje temperaturno občutljivih jekel in orodij HSS