Tyrolit slibeskive, keramisk, 180 x 25 x 31,75 mm, 105 x 12,5 V, stål/HSS

Art.-nr.: 31048
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 31048
EAN/GTIN 9003170310482
Producentnummer 31048
L-nummer L50140 104596
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Denne skive er det foretrukne valg til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer.
  • Brugen af aluminiumoxid giver et særligt køligt snit for at undgå yderligere termisk stress på arbejdsemnet.
  • Vi tilbyder et bredt udvalg af dimensioner til at dække de mest almindelige anvendelser.
  • Et sæt reduktionsringe er allerede inkluderet i emballagen og kan også bestilles.

Egenskab:

  • Maksimal arbejdshastighed: 40 m/s
  • Specifikation: 105 X 12,5
  • Mål: D x T x H = 180 x 25 x 31,75

Fordel:

  • Kølig slibning
  • Jævn kørsel
  • Kan stables

Materiale:

  • Stål/HSS

Passer til:

  • Slibeblok

Bemærk:

  • Til slibning og skærpning af temperaturfølsomt stål og HSS-værktøjer