Tyrolit keramický brusný kotouč 180x25x31,75 mm 105x12,5 V ocel/HSS

Artiklové číslo: 31048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 31048
EAN / GTIN 9003170310482
Číslo výrobce 31048
L-číslo L50140 104596
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

  • Tento kotouč je preferovanou volbou pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS.
  • Použití oxidu hlinitého vytváří obzvláště chladný řez, aby se zabránilo dodatečnému tepelnému namáhání obrobku.
  • Nabízíme vám širokou škálu rozměrů pro pokrytí nejběžnějších aplikací.
  • Sada redukčních kroužků je již součástí balení a lze ji také doobjednat.

Charakteristika:

  • Maximální pracovní rychlost: 40 m/s
  • Specifikace: 105 X 12,5
  • Rozměry: D x T x H = 180 x 25 x 31,75

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Klidný chod
  • Stohovatelný

Materiál:

  • Ocel/HSS

Vhodné pro:

  • Stojanová bruska

Poznámka:

  • Pro broušení a ostření teplotně citlivých ocelí a nástrojů z HSS