Frez FEEDMILL do dużych posuwów z płytkami FF WOMT. Może być używana z bardzo wysokim posuwem do 3,5 mm/ząb przy małej średnicy cięcia.

Nr art.: 3103423
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103423
EAN / GTIN 7291075162363
Numer producenta 3103423
Numer L L23980 2391

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 3″, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 2 953″, długość całkowita (OAL): 1-3/4″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2,18″
  • Średnica (DC/DCX): 3 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 3 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 079 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2 953 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): FF WOMT09T3
  • Długość całkowita (OAL): 1-3/4″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 13 stopni