Frez trzpieniowy z okrągłymi płytkami wymiennymi do frezowania profilowego

Nr art.: 3103193
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ROUNDMILL
Rodzaj produktu Copy mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103193
EAN / GTIN 7291075117837
Numer producenta 3103193
Numer L L23980 2295

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″, średnica (DC/DCX): 0,87″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 157″, długość całkowita (OAL): 6,3″, Okrągły trzpień montażowy, Okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD): 1 181 cale
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/4″
  • Średnica ostrza (DC): 0,87 cale
  • Średnica (DC/DCX): 0,87 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 157 cale
  • Wykonanie przedniej części: A
  • Długość głowy (LH): 1,97 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): RCCW 1605
  • Długość całkowita (OAL): 6,3 cale
  • chwyt do mocowania: Okrągły